Porte-outil à aléser Sandvik Coromant C5-570-2C 16 052
Adaptateur Coromant Capto® vers CoroTurn® SL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C5-570-2C 16 052
Rubix :0033-0768710
Fabricant :5729533
EAN :11547082




Résumé technique
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de montage | adaptateur axisymétrique |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR COROMANT CAPTO VERS COROTURN SL
Adaptateur Coromant Capto® vers CoroTurn® SL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de montage | adaptateur axisymétrique |
| Largeur | 52 mm |
| Hauteur | 28 mm |
| Taille | c5 x sl16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
701,58 € HT
/ unité
841,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h