Porte-outil à aléser Sandvik Coromant CXS-A12-04-X
Adaptateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CXS-A12-04-X
Rubix :0033-0736709
Fabricant :6879622
EAN :7323220325528


Résumé technique
| Diamètre | 14,5 mm |
|---|---|
| Type de montage | queue cylindrique avec méplats (2 faces) pour coroturn® xs, avec entrée interne de fluide de refroidissement (axial conique/interne) et sortie de fluide de refroidissement orientée axialement. |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR QUEUE CYL. AVEC MEPLAT VERS COROTURN XS
Adaptateur queue cylindrique avec méplat vers CoroTurn® XS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 14,5 mm |
|---|---|
| Type de montage | queue cylindrique avec méplats (2 faces) pour coroturn® xs, avec entrée interne de fluide de refroidissement (axial conique/interne) et sortie de fluide de refroidissement orientée axialement. |
| Largeur | 10 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Taille | 12 (x 10) / 4 mm (interface d'adaptateur coroturn xs) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
434,52 € HT
/ unité
521,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h