Porte-outil à aléser Sandvik Coromant BR20-GB-CN12F-22
Cartouche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :BR20-GB-CN12F-22
Rubix :0033-0733120
Fabricant :7591914
EAN :7323223834034

Documents
Détails articles : CARTOUCHE COROBORE BR20 P/ALESAGE
Cartouche CoroBore® BR20 pour l'alésage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 116 mm |
|---|---|
| Type de montage | gb |
| Largeur | 22,3 mm |
| Hauteur | 32,5 mm |
| Taille | g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
579,83 € HT
/ unité
695,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
