Mandrin porte-fraise Sandvik Coromant E25-A32-CS-200

Adaptateur queue cylindrique vers Coromant EH

Voir les informations techniques

Références

Sandvik Coromant :E25-A32-CS-200
Rubix :0033-0326814
Fabricant :5733659
FRAISE DE FORME AVEC TETE E25-A32-CS-200

Résumé technique

Type d'attachementadaptateur pour tige cylindrique vers le système coromant® eh
Longueur hors attachement200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE DE FORME AVEC TETE E25-A32-CS-200


Adaptateur queue cylindrique vers Coromant® EH

Informations techniques


Attributs
Type d'attachementadaptateur pour tige cylindrique vers le système coromant® eh
Longueur hors attachement200 mm
Utilisationpour le raccordement d'une tige cylindrique au système d'emmanchement coromant® eh (adaptateur).
Diamètre de filetage24,1 mm
Diamètre de filetage de tirette32 mm
Diamètre alésage trou de fraise24,1 mm
491,57 € HT
/ unité
589,88 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h