Mandrin porte-fraise Sandvik Coromant A1B20-50 32 100
Adaptateur ISO 7388-1 vers Weldon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A1B20-50 32 100
Rubix :0033-0758005
Fabricant :5721779




Résumé technique
| Type d'attachement | adaptateur iso 7388-1 vers weldon |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 100 mm |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR ISO 7388-1 VERS WELDON
Adaptateur ISO 7388-1 vers Weldon
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | adaptateur iso 7388-1 vers weldon |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 100 mm |
| Utilisation | raccordement iso 7388-1 (din 69871 ad/b, iso 50) pour prise weldon métrique (32) ; filetage de fixation métrique m24. |
| Diamètre de filetage | 24 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Diamètre de filetage de tirette | 24 mm |
| Diamètre alésage trou de fraise | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,77 € HT
/ unité
344,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h