Mandrin porte-fraise Sandvik Coromant EH25-A24.7-SH-185

Adaptateur queue cylindrique vers Coromant EH

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :EH25-A24.7-SH-185
Rubix :0033-0751989
Fabricant :6408189
ADAPTATEUR QUEUE CYL. VERS COROMANT EH

Résumé technique

Type d'attachementadaptateur pour arbre cylindrique vers coromant eh (eh25)
Longueur hors attachement185 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ADAPTATEUR QUEUE CYL. VERS COROMANT EH


Adaptateur queue cylindrique vers Coromant® EH

Informations techniques


Attributs
Type d'attachementadaptateur pour arbre cylindrique vers coromant eh (eh25)
Longueur hors attachement185 mm
Utilisationpour le montage d'un système coromant eh sur un arbre cylindrique (côté machine), avec refroidissement traversant.
Diamètre de filetage24,1 mm
Arrosage interneoui
Diamètre de filetage de tirette24,7 mm
Diamètre alésage trou de fraise24,7 mm
1 465,15 € HT
/ unité
1 758,18 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h