Conditionnement de l'air - Accessoire SMC 1348110A
Régulateur de pression 1348110A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :1348110A
Rubix :0338-2051326
Fabricant :1348110A
EAN :3618035631570
Documents
Détails articles : BAGUE DE SERRAGE POUR ARX 1348110A
La série ARX20, de régulateurs à piston, est compatible avec une pression primaire de 2.0 MPa et s'avère idéale pour les applications de soufflage de l'air. La conception de la série ARX offre un modèle compact d'une largeur de 35 mm et d'une longueur totale de 80 mm. Cette conception à commande par piston garantit au produit une longue durée de service. Le bouton de réglage de la série ARX s'avère facile à manipuler.
Bague de serrage pour arx
Applications
Pour série ARX.
Informations techniques
Attributs
| Type | régulateur |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,34 € HT
/ unité
8,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours