Conditionnement de l'air - Accessoire SMC E300-F03-A
Adaptateur de tuyauterie
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :E300-F03-A
Rubix :0338-2211045
Fabricant :E300-F03-A
EAN :3618036127355

Documents
Détails articles : BRIDES D'EXTREMITE E300-F03-A
La série AC économique et propre vous permet de choisir une combinaison d’équipement modulaire de préparation de l’air qui convient le mieux à vos besoins. Cette série, disponible en 8 tailles différentes pour assurer un rendement optimal, permet de réaliser des économies d'énergie, avec des débits plus élevés. Le montage et l’entretien simples réduisent les temps d’arrêt.
E*00-A, Piping Adaptor Attachment
Informations techniques
Attributs
| Type | brides d'extremite e300-f03-a |
|---|---|
| Matière | métallique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,94 € HT
/ unité
8,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours