Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SLG-Z-8/12-A

Accessoire pour position intermédiaire SLG

Voir les informations techniques

Références

Festo :SLG-Z-8/12-A
Rubix :0326-2577334
Fabricant :525680
EAN :4052568161903
MODULE POS.INTERM. SLG-Z-8/12-A

Résumé technique

Typecomplément de position intermédiaire pour les actionneurs linéaires slg et dgc

Détails articles : MODULE POS.INTERM. SLG-Z-8/12-A


Module de position intermédiaire SLG-Z-8/12-A pour vérin linéaire SLG. Position de montage=indifférent, Conception=Butée sous forme de vérin rotatif, Détection de position=pour capteurs de proximité, Pression de service=1 - 8 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Informations techniques


Attributs
Typecomplément de position intermédiaire pour les actionneurs linéaires slg et dgc
341,86 € HT
/ unité
410,23 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours