Accouplement élastique Mecaline 866381

Plateau à fixation extérieure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :866381
Rubix :C600-1281544
EAN :3660338205200
PLATEAU ACCOUP. PNEU EXT. 080H

Résumé technique

Documents

Détails articles : PLATEAU ACCOUP. PNEU EXT. 080H


La bride d'accouplement de pneu de type H, demi-corps peut être combinée avec un autre type F ou H et le pneu correspondant pour produire l'accouplement de pneu désiré. Utiliser le catalogue d'accouplement Mecaline pour le processus de sélection. Le type F signifie que la douille est installée de l'intérieur du moyeu, et le type H signifie que la douille est installée de l'extérieur du moyeu. Les accouplements à pneus peuvent supporter un désalignement simultané dans tous les plans sans imposer de charges excessives aux roulements adjacents.

Informations techniques


Attributs
Taille80
Température mini-15 °C
Température maxi70 °C
Diamètre extérieur167 mm
Couple nominal253 N.m
Vitesse maxi3100 rpm
Décalage angulaire4 °
120,72 € HT
/ unité
144,86 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h