Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMD-21-15-12-8X10

Accouplement EAMD

Voir les informations techniques

Références

Festo :EAMD-21-15-12-8X10
Rubix :0326-2556838
Fabricant :4820335
EAN :4052568418946
ACCOUPLEMENT EAMD-21-15-12-8X10

Résumé technique

Typeaccouplement eamd-21-15-12-8x10

Détails articles : ACCOUPLEMENT EAMD-21-15-12-8X10


Les accouplements de la série EAMD de la marque Festo sont des éléments mécaniques destinés à la liaison précise des moteurs aux entraînements électriques, tels que les vis à billes, les réducteurs ou d'autres composants linéaires. Ils font partie du système de montage Festo pour entraînements électriques.
Accouplement EAMD-21-15-12-8X10 4820335

Informations techniques


Attributs
Typeaccouplement eamd-21-15-12-8x10
133,09 € HT
/ unité
159,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours