Accouplement à engrenage Mecaline CGC28NPB
Accouplement à engrenages à couronne - Moyeu simple - Alésage pilote
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :CGC28NPB
Rubix :X600-1500221
Fabricant :895757
EAN :3660338480652


Résumé technique
| Type | accouplement à engrenages |
|---|---|
| Taille | 28 |
| Matière | acier / nylon |
Détails articles : ACCOUPLEMENT A DENTURE T 28 MOYEU NORMAL BRUT
Les accouplements à couronne dentée Mecaline (CGC) peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications techniques à travers l'industrie, avec un montage facile et une maintenance minimale. Un coupleur CGC complet est composé de deux moyeux métalliques en acier C45 et d'une couronne en nylon PA66. Les engrenages sont taillés sur tous les composants afin d'optimiser l'engagement et les performances de l'accouplement. L'accouplement résiste à des températures de fonctionnement comprises entre -10 et +70°C. Les composants sont vendus (et listés ici) séparément.
Points forts
Facilité de montage, faible bruit de fonctionnement, aucune lubrification nécessaire.
Applications
Utilisé comme accouplement dans un grand nombre d'industries, il permet un désalignement angulaire et radial mineur.
Informations techniques
Attributs
| Type | accouplement à engrenages |
|---|---|
| Taille | 28 |
| Matière | acier / nylon |
| Hauteur | 44 mm |
| Largeur | 44 mm |
| Longueur | 40 mm |
| Poids | 620 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,49 € HT
/ unité
8,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h