Accouplement à engrenage Mecaline CGC14NPB

Accouplement à engrenages à couronne - Moyeu simple - Alésage pilote

Voir les informations techniques
Références
Mecaline :CGC14NPB
Rubix :X600-1500243
Fabricant :895733
EAN :3660338480447
ACCOUPLEMENT A DENTURE T 14 MOYEU NORMAL BRUT
Résumé technique
Typeaccouplement à engrenages
Taille14
Matièreacier / nylon
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ACCOUPLEMENT A DENTURE T 14 MOYEU NORMAL BRUT


Les accouplements à couronne dentée Mecaline (CGC) peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications techniques à travers l'industrie, avec un montage facile et une maintenance minimale. Un coupleur CGC complet est composé de deux moyeux métalliques en acier C45 et d'une couronne en nylon PA66. Les engrenages sont taillés sur tous les composants afin d'optimiser l'engagement et les performances de l'accouplement. L'accouplement résiste à des températures de fonctionnement comprises entre -10 et +70°C. Les composants sont vendus (et listés ici) séparément.

Points forts

Facilité de montage, faible bruit de fonctionnement, aucune lubrification nécessaire.

Applications

Utilisé comme accouplement dans un grand nombre d'industries, il permet un désalignement angulaire et radial mineur.

Informations techniques


Attributs
Typeaccouplement à engrenages
Taille14
Matièreacier / nylon
Hauteur24 mm
Largeur24 mm
Longueur23 mm
Poids140 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,01 HT
/ unité
3,61 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h