Rayonnage industriel et d'entrepôt - Accessoire Spartex 856095

Accessoires G-Robust

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :856095
Rubix :C600-7119534
EAN :3660338114076
TABLETTE TOLEE GALVA G-ROBUST 1000X800 MM

Résumé technique

Typetablette tôlée galva 1000x800
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TABLETTE TOLEE GALVA G-ROBUST 1000X800 MM


856101 Poteau RAL 7024, perforé au pas de 25 mm, dimensions 2000 mm
856103 Platine galvanisée à boulonner, dimensions 100x57x3 mm

856105 Croisillons galvanisés, 4 taquets, 2 tiges et 2 tendeurs

Tablette tôlée galvanisée perforées au pas de 50 mm, 1 plateau, 2 traverses
- 856092 dimensions 1000x500 mm, 310 kg par niveau
- 856093 dimensions 1000x600 mm, 310 kg par niveau
- 856094 dimensions 1000x700 mm, 280 kg par niveau
- 856095 avec renfort, dimensions 1000x800 mm, 270 kg par niveau
- 856096 dimensions 1250x500 mm, 235 kg par niveau
- 856097 dimensions 1250x600 mm, 310 kg par niveau
- 856098 dimensions 1250x700 mm, 270 kg par niveau
- 856099 avec renfort, dimensions 1250x800 mm, 240 kg par niveau

Côté tôlé galvanisé livré en module
- 863388 dimensions 2000x500 mm
- 863389 dimensions 2000x600 mm
- 863390 dimensions 2000x700 mm
- 860391 dimensions 2000x800 mm

Fond tôlé galvanisé livré en module
- 863385 dimensions 2000x1000 mm
- 863386 dimensions 2000x1250 mm

Informations techniques


Attributs
Typetablette tôlée galva 1000x800
Longueur1000 mm
Poids6,41 kg
63,16 € HT
/ unité
75,79 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,26 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Type

tablette tôlée galva 1000x800