Rayonnage industriel et d'entrepôt - Accessoire Spartex 856093
Accessoires G-Robust
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :856093
Rubix :C600-7119532
EAN :3660338114052

Documents
Détails articles : TABLETTE TOLEE GALVA G-ROBUST 1000X600 MM
856101 Poteau RAL 7024, perforé au pas de 25 mm, dimensions 2000 mm
856103 Platine galvanisée à boulonner, dimensions 100x57x3 mm
856105 Croisillons galvanisés, 4 taquets, 2 tiges et 2 tendeurs
Tablette tôlée galvanisée perforées au pas de 50 mm, 1 plateau, 2 traverses
- 856092 dimensions 1000x500 mm, 310 kg par niveau
- 856093 dimensions 1000x600 mm, 310 kg par niveau
- 856094 dimensions 1000x700 mm, 280 kg par niveau
- 856095 avec renfort, dimensions 1000x800 mm, 270 kg par niveau
- 856096 dimensions 1250x500 mm, 235 kg par niveau
- 856097 dimensions 1250x600 mm, 310 kg par niveau
- 856098 dimensions 1250x700 mm, 270 kg par niveau
- 856099 avec renfort, dimensions 1250x800 mm, 240 kg par niveau
Côté tôlé galvanisé livré en module
- 863388 dimensions 2000x500 mm
- 863389 dimensions 2000x600 mm
- 863390 dimensions 2000x700 mm
- 860391 dimensions 2000x800 mm
Fond tôlé galvanisé livré en module
- 863385 dimensions 2000x1000 mm
- 863386 dimensions 2000x1250 mm
856103 Platine galvanisée à boulonner, dimensions 100x57x3 mm
856105 Croisillons galvanisés, 4 taquets, 2 tiges et 2 tendeurs
Tablette tôlée galvanisée perforées au pas de 50 mm, 1 plateau, 2 traverses
- 856092 dimensions 1000x500 mm, 310 kg par niveau
- 856093 dimensions 1000x600 mm, 310 kg par niveau
- 856094 dimensions 1000x700 mm, 280 kg par niveau
- 856095 avec renfort, dimensions 1000x800 mm, 270 kg par niveau
- 856096 dimensions 1250x500 mm, 235 kg par niveau
- 856097 dimensions 1250x600 mm, 310 kg par niveau
- 856098 dimensions 1250x700 mm, 270 kg par niveau
- 856099 avec renfort, dimensions 1250x800 mm, 240 kg par niveau
Côté tôlé galvanisé livré en module
- 863388 dimensions 2000x500 mm
- 863389 dimensions 2000x600 mm
- 863390 dimensions 2000x700 mm
- 860391 dimensions 2000x800 mm
Fond tôlé galvanisé livré en module
- 863385 dimensions 2000x1000 mm
- 863386 dimensions 2000x1250 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | tablette tôlée galva 1000x600 |
|---|---|
| Longueur | 1000 mm |
| Poids | 4,68 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,98 € HT
/ unité
61,18 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,19 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours
Type
tablette tôlée galva 1000x600
