Rayonnage industriel et d'entrepôt - Accessoire Spartex 892564
Accessoires G-Rack
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :892564
Rubix :Z600-7331173
EAN :3660338451201

Documents
Détails articles : G-RACK PLATELAGE FIL 800KG 1100X2200 MM
873175 Protection pour poteau RAL 1028, dimensions hauteur 400 mm
892561 Goupille de sécurité
892562 Lot de 2 ancrages pour sol béton, dimensions M12x110 mm
873177 Protection latérale d'échelle RAL 1028, dimensions longueur 1100 mm
Platines de calage galvanisé
- 892566 dimensions 1 mm
- 892567 dimensions 3 mm
892560 Kit de jumelage galvanisé, longueur 200 mm
Platelage fil 800kg livré en module
- 892563 dimensions 1100x1800 mm
- 892564 dimensions 1100x2200 mm
- 892565 dimensions 1100x2700 mm
Butées arrière de palettes RAL2004
- 892557 dimensions 1825 mm
- 892558 dimensions 2225 mm
- 892559 dimensions 2700 mm
892561 Goupille de sécurité
892562 Lot de 2 ancrages pour sol béton, dimensions M12x110 mm
873177 Protection latérale d'échelle RAL 1028, dimensions longueur 1100 mm
Platines de calage galvanisé
- 892566 dimensions 1 mm
- 892567 dimensions 3 mm
892560 Kit de jumelage galvanisé, longueur 200 mm
Platelage fil 800kg livré en module
- 892563 dimensions 1100x1800 mm
- 892564 dimensions 1100x2200 mm
- 892565 dimensions 1100x2700 mm
Butées arrière de palettes RAL2004
- 892557 dimensions 1825 mm
- 892558 dimensions 2225 mm
- 892559 dimensions 2700 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | platelage 1100x2200 |
|---|---|
| Poids | 20,8 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,44 € HT
/ unité
164,93 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours
Type
platelage 1100x2200