Rayonnage industriel et d'entrepôt - Accessoire Spartex 856084
Accessoires G-Protec
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :856084
Rubix :C600-7119526
EAN :3660338113994

Documents
Détails articles : TABLETTE TUBULAIRE G-PROTEC 1000X500MM EPOXY GRIS RAL 7036
892447 Poteau RAL7024 perforé au pas de 62,5 mm, dimensions 2000 mm
863432 Lot de 4 butées galvanisées pour bacs de rétention indépendants
Lot de 5 revêtements isobois
- 855107 dimensions 1000x400mm
- 855108 dimensions 1000x500mm
- 855109 dimensions 1000x600mm
- 855110 dimensions 1000x800mm
Bac de rétention à poser RAL7035
- 854449 dimensions 1000x400 mm, 18 litres par bac
- 854451 dimensions 1000x500 mm, 22,5 litres par bac
- 854453 dimensions 1000x600 mm, 27 litres par bac
- 854455 dimensions 1000x800 mm, 36,5 litres par bac
Tablette tubulaire monobloc soudé RAL7024
- 856083 dimensions 1000x400 mm, 185 kg par niveau
- 856084 dimensions 1000x500 mm, 215 kg par niveau
- 856085 dimensions 1000x600 mm, 230 kg par niveau
- 856086 dimensions 1000x800 mm, 233 kg par niveau
863432 Lot de 4 butées galvanisées pour bacs de rétention indépendants
Lot de 5 revêtements isobois
- 855107 dimensions 1000x400mm
- 855108 dimensions 1000x500mm
- 855109 dimensions 1000x600mm
- 855110 dimensions 1000x800mm
Bac de rétention à poser RAL7035
- 854449 dimensions 1000x400 mm, 18 litres par bac
- 854451 dimensions 1000x500 mm, 22,5 litres par bac
- 854453 dimensions 1000x600 mm, 27 litres par bac
- 854455 dimensions 1000x800 mm, 36,5 litres par bac
Tablette tubulaire monobloc soudé RAL7024
- 856083 dimensions 1000x400 mm, 185 kg par niveau
- 856084 dimensions 1000x500 mm, 215 kg par niveau
- 856085 dimensions 1000x600 mm, 230 kg par niveau
- 856086 dimensions 1000x800 mm, 233 kg par niveau
Informations techniques
Attributs
| Type | tablette tubulaire 1000x500 |
|---|---|
| Longueur | 1000 mm |
| Poids | 2,88 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,61 € HT
/ unité
43,93 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,12 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours
Type
tablette tubulaire 1000x500
