Rayonnage industriel et d'entrepôt - Accessoire Spartex 892447
Accessoires G-Protec
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :856088
Spartex :892447
Rubix :Z600-7331281
EAN :3660338450129

Documents
Détails articles : MONTANT H.2000MM G-PROTEC GRIS RAL 7024
892447 Poteau RAL7024 perforé au pas de 62,5 mm, dimensions 2000 mm
863432 Lot de 4 butées galvanisées pour bacs de rétention indépendants
Lot de 5 revêtements isobois
- 855107 dimensions 1000x400mm
- 855108 dimensions 1000x500mm
- 855109 dimensions 1000x600mm
- 855110 dimensions 1000x800mm
Bac de rétention à poser RAL7035
- 854449 dimensions 1000x400 mm, 18 litres par bac
- 854451 dimensions 1000x500 mm, 22,5 litres par bac
- 854453 dimensions 1000x600 mm, 27 litres par bac
- 854455 dimensions 1000x800 mm, 36,5 litres par bac
Tablette tubulaire monobloc soudé RAL7024
- 856083 dimensions 1000x400 mm, 185 kg par niveau
- 856084 dimensions 1000x500 mm, 215 kg par niveau
- 856085 dimensions 1000x600 mm, 230 kg par niveau
- 856086 dimensions 1000x800 mm, 233 kg par niveau
863432 Lot de 4 butées galvanisées pour bacs de rétention indépendants
Lot de 5 revêtements isobois
- 855107 dimensions 1000x400mm
- 855108 dimensions 1000x500mm
- 855109 dimensions 1000x600mm
- 855110 dimensions 1000x800mm
Bac de rétention à poser RAL7035
- 854449 dimensions 1000x400 mm, 18 litres par bac
- 854451 dimensions 1000x500 mm, 22,5 litres par bac
- 854453 dimensions 1000x600 mm, 27 litres par bac
- 854455 dimensions 1000x800 mm, 36,5 litres par bac
Tablette tubulaire monobloc soudé RAL7024
- 856083 dimensions 1000x400 mm, 185 kg par niveau
- 856084 dimensions 1000x500 mm, 215 kg par niveau
- 856085 dimensions 1000x600 mm, 230 kg par niveau
- 856086 dimensions 1000x800 mm, 233 kg par niveau
Conforme aux recommandations FEM 10.2.06
Informations techniques
Attributs
| Type | poteau h 2000 |
|---|---|
| Poids | 2 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,66 € HT
/ unité
22,39 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,08 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours
Type
poteau h 2000
