Rayonnage industriel et d'entrepôt - Accessoire Spartex 867933
Accessoires G-Lever
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :867933
Rubix :C600-7155383
EAN :3660338218385

Documents
Détails articles : BOULON AVEC CHEVILLE (LOT DE 2 )
867931 Tige amovible galvanisée pour extrémité de bras, dimensions 8 mm de diamètre et 165 mm de longueur
867930 Tige amovible galvanisée pour extrémité de bras, dimensions 8 mm de diamètre et 145 mm de longueur
867933 Lot de 2 chevilles de fixations au sol
867930 Tige amovible galvanisée pour extrémité de bras, dimensions 8 mm de diamètre et 145 mm de longueur
867933 Lot de 2 chevilles de fixations au sol
Informations techniques
Attributs
| Type | lot de 2 chevilles pour fixation |
|---|---|
| Poids | 0,02 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,81 € HT
/ unité
20,17 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours
