Etanchéité / obturateur SKF Z 005

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :Z 005
Rubix :0301-4013410
Fabricant :30389
EAN :7316570497601
RONDELLE D'ETANCHEITE Z 005 50 UNITES = 1 BTE UE50 SKF

Résumé technique

Typerondelle d'etancheite z 005 50 unites = 1 bte ue50 skf
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RONDELLE D'ETANCHEITE Z 005 50 UNITES = 1 BTE UE50 SKF


Jeu de plaques d'étanchéité avec disque d'étanchéité floqué, 2 pièces
Les rondelles d’étanchéité SKF de type Z permettent de créer des joints à chicane performants, utilisés dans de nombreuses applications. Principalement recommandées pour les montages de roulements simples, elles constituent des solutions économiques à de nombreux problèmes d’étanchéité. L’efficacité de l'étanchéité dépend du type de rondelle (modèle standard ou F) et du nombre de rondelles utilisé.

Informations techniques


Attributs
Typerondelle d'etancheite z 005 50 unites = 1 bte ue50 skf
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur5 mm
Matièreacier
3,43 € HT
/ unité
4,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h