Références
SKF :TSN 218 S
Rubix :0301-1352312
Fabricant :95828
EAN :7316570345001

Détails articles : ACCESSOIRE DE PALIER TSN 218 S SKF
Bague d'étanchéité à labyrinthe pour palier à semelle SNL (1 pièce).
Les joints pour palier SNL forment la première barrière contre la contamination. Pour des applications présentant des vitesses élevées et/ou des températures extrêmes, SKF recommande d'utiliser des joints à chicane. Pour les environnements hautement contaminés, SKF recommande la solution Triple barrière. Cette solution d'étanchéité rentable peut avoir un impact considérable sur la durée de service des roulements car les contaminants doivent traverser trois barrières avant d'atteindre le roulement.
Informations techniques
Attributs
| Type | accessoire de palier tsn 218 s skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 100 mm |
| Diamètre extérieur | 126 mm |
| Largeur | 23 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,91 € HT
/ unité
357,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
