Références
SKF :ECL 210
Rubix :0301-1355951
Fabricant :438559
EAN :7316574852642

Détails articles : PALIER ECL 210 SKF
Closure cover for Foodline Y-bearing units.
Les couvercles d'obturation protègent l'extrémité d'arbre exposée et permettent d’éviter les accidents. Ils présentent une bonne résistance à la plupart des produits chimiques et supportent des températures pouvant atteindre 100 °C. Ils sont faciles à installer et économiques. La plupart des paliers complets à billes peuvent recevoir des couvercles d'obturation spécialement conçus.
Points forts
- Facile à installer
- Bonne résistance chimique
- Rentable
- Bonne résistance chimique
- Rentable
Informations techniques
Attributs
| Type | palier ecl 210 skf |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 94,2 mm |
| Largeur | 47 mm |
| Série | ecl |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,98 € HT
/ unité
14,38 € TTC
- Epuisé
