Lames de scie Fein 63503182010, Longueur: 95 mm | Matière: CV (Chrom-Vanadium) | Type: Lame de scie sauteuse
Accessoire scie sauteuse ASTS 18-26 AS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63503182010
Rubix :0140-5487946
Fabricant :63503182010
EAN :4014586478012

Résumé technique
| Longueur | 95 mm |
|---|---|
| Matière | cv (chrom-vanadium) |
| Type | lame de scie sauteuse |
Documents
Détails articles : LAME SCIE SAUTEUSE BOIS CV 95 T2.2/3.2 SW CC - PACK DE 5
Lame de scie sauteuse pour bois|CV 95 T2.2/3.2 SW CC|Profi-Line|Lame de scie sauteuse pour le bois.|Convient pour l'utilisation dans les matériaux suivants : Bois, bois tendre, bois de construction, plans de travail de cuisine, contreplaqué, multiplex, panneaux lattés, MDF, panneaux de particules. Se distingue par des coupes courbes très fines et propres.|Cond. 5 Pce.
Type de matériau: CV (Chrom-Vanadium)|Largeur: 8 mm|Longueur: 100 mm|TPI: 8 - 11; 10|Condit.: 5 Pce
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 95 mm |
|---|---|
| Matière | cv (chrom-vanadium) |
| Type | lame de scie sauteuse |
| Conditionnement | 5 |
| Longueur totale | 95 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,65 € HT
/ 5 unités
114,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
