Amortisseur Festo DYSS-G8-4-4-Y1F-G2

Absorbeur de chocs

Voir les informations techniques

Références

Festo :DYSS-G8-4-4-Y1F-G2
Rubix :0326-2557791
Fabricant :8111384
EAN :4052568561130
AMORTISSEUR DYSS-G8-4-4-Y1F-G2

Résumé technique

Détails articles : AMORTISSEUR DYSS-G8-4-4-Y1F-G2


Points forts

Amortisseur hydraulique avec fonction de régulation du débit en fonction de la trajectoire
Courbe de force d'amortissement augmentant rapidement
Courte course d'amortissement
Convient pour un fonctionnement à faibles vibrations
Ne convient pas pour les entraînements rotatifs
Sans entretien
Fin de course métallique sur le boîtier
Filetage de montage continu avec hexagone interne
DYSS-. . . -F1A : Recommandé pour les installations de production de batteries lithium-ion

Informations techniques


Attributs
Filetageg 2 in
Course du cylindre4 mm
Masse effective maximale1,7 kg
Vitesse d'impact maximale1 m/s
68,66 € HT
/ unité
82,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours