Clé de serrage Facom 99C.19
99C - Clés à douilles en "T" à cardan avec poignée coulissante métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :99C.19
Rubix :0139-5001130
EAN :3148516923516



Documents
Détails articles : CLE A BEQUILLE A CARDAN - 99C.19 - (UC5)
99C - Clés à douilles en "T" à cardan avec poignée coulissante métriques
- Clés à douille en "T" à cardan : le cardan autorise un angle de travail permettant une meilleure accessibilité.
- La douille 6 pans.est maintenue en position grâce au freinage par ressort.
- Dimensions métriques : de 6 à 19 mm.
- Présentation : chromée satinée et chromée polie pour la douille.
- Clés à douille en "T" à cardan : le cardan autorise un angle de travail permettant une meilleure accessibilité.
- La douille 6 pans.est maintenue en position grâce au freinage par ressort.
- Dimensions métriques : de 6 à 19 mm.
- Présentation : chromée satinée et chromée polie pour la douille.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 19 |
|---|---|
| Longueur | 523 mm |
| Type | clé à béquille |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,24 € HT
/ unité
95,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours