Clé de serrage Facom 99C.16
99C - Clés à douilles en "T" à cardan avec poignée coulissante métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :99C.16
Rubix :0139-5001128
EAN :3148516922205



Documents
Détails articles : CLE A BEQUILLE A CARDAN - 99C.16 - (UC5)
99C - Clés à douilles en "T" à cardan avec poignée coulissante métriques
- Clés à douille en "T" à cardan : le cardan autorise un angle de travail permettant une meilleure accessibilité.
- La douille 6 pans.est maintenue en position grâce au freinage par ressort.
- Dimensions métriques : de 6 à 19 mm.
- Présentation : chromée satinée et chromée polie pour la douille.
- Clés à douille en "T" à cardan : le cardan autorise un angle de travail permettant une meilleure accessibilité.
- La douille 6 pans.est maintenue en position grâce au freinage par ressort.
- Dimensions métriques : de 6 à 19 mm.
- Présentation : chromée satinée et chromée polie pour la douille.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 16 |
|---|---|
| Longueur | 499 mm |
| Type | clé à béquille |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,99 € HT
/ unité
80,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours