Clé de serrage Facom 97.30X32

97 - Clés à béquilles doubles forgées métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :97.30X32
Rubix :0139-5019512
EAN :3148511296264
CLE A BEQUILLES DOUBLES FORGEE - 97.30X32 -

Résumé technique

Ouverture30x32
Longueur200 mm
Typeclé à béquille
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE A BEQUILLES DOUBLES FORGEE - 97.30X32 -


97 - Clés à béquilles doubles forgées métriques
- Clés à béquilles doubles : le débouchage complet de la clé permet le passage des tiges filetées très longues.
- Le corps hexagonal forgé permet un serrage avec une clé.
- Trou de passage permettant l'utilisation des broches : 160A.
- Broche à utiliser : 160A.1 pour les dimensions 6x7 à 21x23 mm ; 160A.2 pour les dimensions de 24x26 à 30x32 mm.
- Têtes 6 pans.
- 2 dimensions par clé.
- Dimensions métriques : de 6 à 32 mm.
- Présentation : chromée satinée.

Informations techniques


Attributs
Ouverture30x32
Longueur200 mm
Typeclé à béquille
Finitionsatin/chrome
50,60 HT
/ unité
60,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours