Clé de serrage Facom 97.20X22

97 - Clés à béquilles doubles forgées métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :97.20X22
Rubix :0139-5019507
EAN :3148511296165
CLE A BEQUILLES DOUBLES FORGEE - 97.20X22 -

Résumé technique

Ouverture20x22
Longueur180 mm
Typeclé à béquille
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE A BEQUILLES DOUBLES FORGEE - 97.20X22 -


97 - Clés à béquilles doubles forgées métriques
- Clés à béquilles doubles : le débouchage complet de la clé permet le passage des tiges filetées très longues.
- Le corps hexagonal forgé permet un serrage avec une clé.
- Trou de passage permettant l'utilisation des broches : 160A.
- Broche à utiliser : 160A.1 pour les dimensions 6x7 à 21x23 mm ; 160A.2 pour les dimensions de 24x26 à 30x32 mm.
- Têtes 6 pans.
- 2 dimensions par clé.
- Dimensions métriques : de 6 à 32 mm.
- Présentation : chromée satinée.

Informations techniques


Attributs
Ouverture20x22
Longueur180 mm
Typeclé à béquille
Finitionsatin/chrome
27,38 € HT
/ unité
32,86 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h