Jeu de clés mâles Wera 05024179001, Empreinte: Profil Torx | Nombre d'éléments: 9
Jeu de clés mâles Wera
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05024179001
Rubix :4727-5540881
EAN :4013288185228

Documents
Détails articles : 967/9 TX MULTICOLOUR HF 1 CLES MALES COUDEES TORX HF AVEC
Points forts
Clé mâle coudée Wera haute qualité, pour vis à empreinte TORX®. Une jambe extra-longue. La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité. Accès rapide grâce à la mention de la taille portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 9 |
|---|---|
| Empreinte | profil torx |
| Taille empreinte | tx8, tx9, tx10, tx15, tx20, tx25, tx27, tx30, tx40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,78 € HT
/ lot
138,94 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours