Jeu de clés mâles Wera 05022130001, Empreinte: Hex / Allen | Nombre d'éléments: 9
Jeu de clés mâles Wera
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05022130001
Rubix :4727-5540695
Fabricant :05022130001
EAN :4013288207227

Documents
Détails articles : 950/9 L HEX-PLUS HF 1 JEU DE CLES MALES COUDEES, SYST.
Points forts
Jeu de clés coudées six pans extra-longues à grande résistance à la corrosion pour un accès en profondeur et une grande transmission du couple. Le profil Hex-Plus garantit une grande surface d'appui dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ainsi réduit à peau de chagrin. Fonction de retenue par bille à partir du 3 mm.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 9 |
|---|---|
| Empreinte | hex / allen |
| Taille empreinte | 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,67 € HT
/ jeu
158,00 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours






