Jeu de clés mâles Wera 05021909001, Empreinte: Hex / Allen | Nombre d'éléments: 9
Jeu de clés mâles Wera
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05021909001
Rubix :4727-5539266
Fabricant :05021909001
EAN :4013288111937

Documents
Détails articles : 950/9 HEX-PLUS 2 JEU DE CLES MALES COUDEES, SYST. METRIQUE,
Points forts
Clé mâle coudée haute qualité, pour vis six pans creux. Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité. Avec jambe extra-longue.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 9 |
|---|---|
| Empreinte | hex / allen |
| Taille empreinte | 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,73 € HT
/ jeu
80,08 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours