Pierre d'affûtage Norton 61463690647
92 pierres speciales Pierres à affuter
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :61463690647
Rubix :0059-0030125
EAN :3157624493408
Détails articles : PIERRE INDIA IB 7 50X25X175 COMBINAT (STK) UE 1
Norton India (aluminium oxide grain) stones should be used where the finest, sharpest cutting edges with highly uniform finishes are needed. India stones are oil filled during manufacture which eliminates the need for oil saturation before first use, prevents loading, saves time and reduces oil consumption.
Points forts
Crystolon: Coupe rapide de la pierre; idéal pour l'affûtage général des outils de coupe
India: Arête de coupe longue durée
Crystolon: Enlèvement de matière rapide, idéale pour l’affûtage des outils de coupe avec un encrassement minimal
India: Pour le nettoyage et une meilleure qualité de finition
Pierre pré-imprégnée d’huile pur un gain de temps car le trempage avant utilisation est inutile
Crystolon: Enlèvement de matière rapide, idéale pour l’affûtage des outils de coupe avec un encrassement minimal
India: Pour le nettoyage et une meilleure qualité de finition
Pierre pré-imprégnée d’huile pur un gain de temps car le trempage avant utilisation est inutile
Applications
Affûtage
Informations techniques
Attributs
| Grain | 320 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,13 € HT
/ unité
62,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h