Embout de vissage Wera 05066672001, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 50 mm

871/4 Embouts TORQ-SET® Mplus

Voir les informations techniques
Références
Wera :05066672001
Rubix :6000-5134339
EAN :4013288033284
EMBOUT STANDARD TORQ-SET 10-50 MPLUS 871/4
Résumé technique
Empreinteprofil torx
Taille empreinte10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT STANDARD TORQ-SET 10-50 MPLUS 871/4


Caractéristiques :Emmanchement: hexagonal 1/4, convenant pour porte-embouts répondant é  la norme DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Réalisation: Mplus pour un couple de rupture supérieur et une longévité accrue

Points forts

Couple de rupture supérieur et une longévité accrue.

Applications

Utilisation: vis TORQ-SET®

Informations techniques


Attributs
Empreinteprofil torx
Taille empreinte10 mm
Longueur50 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
363,70 HT
/ 10 unités
436,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours