Clé mâle coudée Facom 84TZ.5SLS, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 183 mm | Finition: Phosphate

84TZ.SLS - Clés 6 pans en "T" métriques - SLS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :84TZ.5SLS
Rubix :0139-5266827
EAN :3662424028250
CLE EN T 6 PANS 5MM SLS 84TZ.5SLS

Résumé technique

Empreintehex / allen
Taille empreinte5
Longueur183 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE EN T 6 PANS 5MM SLS 84TZ.5SLS


Réalisée en acier au silicium avec une présentation phosphatée, cette gamme de clés 6 pans en T intègre un câble serti tournant SLS contre les chutes accidentelles, testé pour préserver l'ergonomie d'usage.

Caractéristiques :
Cet outillage s'adresse aux interventions nécessitant une sécurisation pour le travail en hauteur. La solution d'attache FACOM SLS équipe chaque référence et limite le risque de chute accidentelle de l'outil vers le sol. Le câble serti tournant, choisi et testé pour cet usage, préserve la liberté de mouvement pendant la manipulation.

Côté outil, la poignée bi-matière en T permet une prise en main efficace sur les deux extrémités, facilitant l'alternance entre le côté long et le côté court selon l'espace disponible autour du point de travail et le couple requis. L'acier au silicium confère à l'ensemble une bonne tenue mécanique, et la présentation phosphatée protège la surface contre la corrosion superficielle.

Spécifications :
- Désignation : clés mâles hexagonales en T, six pans, métriques, attachées (solution SLS).
- Tailles disponibles : 2,5 mm ; 3 mm ; 4 mm ; 5 mm ; 6 mm ; 8 mm ; 10 mm.
- Longueur totale côté long : de 132 mm à 240 mm selon la taille.
- Longueur de lame côté long : de 86 mm à 174,5 mm.
- Longueur côté court : de 65 mm à 99,3 mm.
- Longueur de lame côté court : de 11 mm à 15 mm.
- Matériau : acier au silicium.
- Traitement de surface : phosphatée.
- Poignée : bi-matière, forme en T.
- Système d'attache : câble serti tournant, solution SLS.

Normes :
- ISO 2936 : cette norme fixe les dimensions, la méthode d'essai, la désignation et le marquage des clés mâles coudées pour vis à six pans creux. Elle impose également des valeurs minimales de dureté Rockwell pour ce type de clé.

Points forts

- Sécurise les interventions en hauteur en écartant le risque de chute d'outil vers le sol.
- Préserve la fluidité des gestes techniques sans entraver les mouvements de l'opérateur.
- Accélère les opérations grâce à une prise en main confortable et efficace sur les deux extrémités de la clé.
- Prolonge la durée de vie de l'outil face à la corrosion superficielle.

Applications

Ces clés hexagonales type Allen ou BTR s'utilisent pour tourner des vis à têtes hexagonales creuses lors de travaux en hauteur, sur des structures métalliques, des échafaudages, des nacelles ou toute installation où la chute d'un outil présente un risque pour les personnes ou le matériel situés en contrebas. Le secteur du bâtiment et des travaux publics, la maintenance industrielle en toiture ou sur charpente, ainsi que les interventions sur pylônes et infrastructures électriques constituent des contextes d'usage courants. La fixation par câble autorise également un emploi sur plateformes suspendues ou en zone portuaire, là où les procédures de travail en hauteur imposent la sécurisation de l'outillage.

Informations techniques


Attributs
Empreintehex / allen
Taille empreinte5
Longueur183 mm
Finitionphosphate
20,11 HT
/ unité
24,13 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h