Tournevis Facom 84E.1,5X35, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 117 mm | Longueur de la lame: 117 mm
84E - Tournevis Micro-Tech® 6 pans mâles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :84E.1,5X35
Rubix :0139-5001488
Fabricant :84E.1.5X35
EAN :3148511254059





Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 1,5 mm |
| Longueur de la lame | 117 mm |
Documents
Détails articles : CLE 6 PANS MALE MICRO 1,5X35MM 84E.1,5X35
Le tournevis MICRO-TECH® 6 pans mâles Facom 84E est un outil de précision conçu pour répondre aux besoins des professionnels travaillant sur des assemblages exigeant une grande exactitude. Sa conception haut de gamme et sa garantie à vie en font un allié indispensable pour tout atelier de mécanique fine ou d’électronique.
Caractéristiques :
Le tournevis 84E est spécialement conçu pour les interventions de précision sur des vis CHC de très petites dimensions. Sa poignée ergonomique offre une excellente prise en main et permet un travail minutieux sans effort excessif. La gamme est dotée d’un code couleur en fonction de la taille, facilitant ainsi l’identification rapide de l’outil adapté. Sa conception soignée, issue du savoir-faire français, assure une fiabilité exceptionnelle et une durabilité renforcée, même dans un usage quotidien intensif.
Spécifications :
Référence produit : 84E.
Empreinte : BTR (Allen).
Disponible en plusieurs tailles : 0,9 mm ; 1,3 mm ; 1,5 mm ou 2,5 mm.
Longueur totale : 117 mm (pour tailles 0,9 mm, 1,3 mm et 1,5 mm) ; 168 mm (pour taille 2,5 mm).
Type de vis : CHC.
Code couleur différencié selon la taille.
Manche ergonomique optimisé pour la précision.
Fabrication d’origine France garantie.
Garantie à vie avec remplacement à l’identique.
Caractéristiques :
Le tournevis 84E est spécialement conçu pour les interventions de précision sur des vis CHC de très petites dimensions. Sa poignée ergonomique offre une excellente prise en main et permet un travail minutieux sans effort excessif. La gamme est dotée d’un code couleur en fonction de la taille, facilitant ainsi l’identification rapide de l’outil adapté. Sa conception soignée, issue du savoir-faire français, assure une fiabilité exceptionnelle et une durabilité renforcée, même dans un usage quotidien intensif.
Spécifications :
Référence produit : 84E.
Empreinte : BTR (Allen).
Disponible en plusieurs tailles : 0,9 mm ; 1,3 mm ; 1,5 mm ou 2,5 mm.
Longueur totale : 117 mm (pour tailles 0,9 mm, 1,3 mm et 1,5 mm) ; 168 mm (pour taille 2,5 mm).
Type de vis : CHC.
Code couleur différencié selon la taille.
Manche ergonomique optimisé pour la précision.
Fabrication d’origine France garantie.
Garantie à vie avec remplacement à l’identique.
Points forts
Précision accrue : idéal pour les travaux nécessitant une exactitude millimétrée sur de petites vis hexagonales à tête creuse.
Identification rapide : grâce au code couleur des manches, l’utilisateur gagne en efficacité dans ses interventions.
Durabilité exceptionnelle : fabrication française et garantie à vie pour un investissement sûr et pérenne.
Identification rapide : grâce au code couleur des manches, l’utilisateur gagne en efficacité dans ses interventions.
Durabilité exceptionnelle : fabrication française et garantie à vie pour un investissement sûr et pérenne.
Applications
Ces petits tournevis de précision sont couramment utilisés en électronique, en horlogerie, en mécanique fine ou encore en maintenance industrielle. Ces outils trouvent également leur place dans les ateliers de réparation d’appareils de haute technologie, dans les laboratoires techniques et dans les services de maintenance où la fiabilité et la précision sont essentielles.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 1,5 mm |
| Longueur de la lame | 117 mm |
| Longueur | 117 mm |
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,80 € HT
/ unité
9,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h