Clé mâle coudée Facom 83S.3L, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 124 mm | Finition: Phosphate

83S.L - Clés mâles extra-longues - à tête sphérique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :83S.3L
Rubix :0139-5018815
EAN :3148511248959
CLE MALE EXTRALONG SPHER 3 MM 83S.3L UC10

Résumé technique

Empreintehex / allen
Taille empreinte3
Longueur124 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE MALE EXTRALONG SPHER 3 MM 83S.3L UC10


Avec la série 83S.L, Facom propose des clés mâles coudées extra-longues. Leur bras allongé augmente le bras de levier disponible afin de faciliter les serrages et desserrages nécessitant un couple plus élevé qu’avec une clé standard. Elles bénéficient de la garantie à vie Facom, preuve de leur robustesse sur le long terme.

Caractéristiques :
La série 83S.L se distingue par sa géométrie extra-longue qui augmente le bras de levier. Elle permet d'exercer un couple plus important notamment sur des fixations récalcitrantes ou dans des zones difficiles d'accès.

La tête sphérique autorise l'engagement de la clé sur un boulon même lorsque l'axe d'approche est fortement dévié. Cette caractéristique facilite l'accès aux fixations en retrait, entourées de pièces adjacentes ou positionnées dans des cavités profondes.

La finition phosphate noir réduit les risques de corrosion superficielle et prolonge la durée de vie de l’outil, qui bénéficie par ailleurs de la garantie à vie Facom.

Spécifications :
- Type d'empreinte : hex / Allen
- Type de clé : hexagonale extra-longue en L
- Type de tête : sphérique
- Finition de surface : phosphate
- Durée de garantie : à vie (échange)

Taille de la tête (A) / Hauteur - côté court (H) / Longueur - côté long (L) :
- 83S.2,5L : A = 2,50 mm – H = 18,00 mm – L = 111,00 mm
- 83S.3L : A = 3,00 mm – H = 20,00 mm – L = 124,00 mm
- 83S.4L : A = 4,00 mm – H = 25,00 mm – L = 138,00 mm
- 83S.5L : A = 5,00 mm – H = 28,00 mm – L = 159,00 mm
- 83S.6L : A = 6,00 mm – H = 32,00 mm – L = 179,00 mm
- 83S.8L : A = 8,00 mm – H = 36,00 mm – L = 198,00 mm
- 83S.10L : A = 10,00 mm – H = 40,00 mm – L = 221,00 mm

Normes :
- ISO 2936 : norme spécifiant les dimensions, la méthode d'essai, la désignation et le marquage des clés mâles coudées pour vis à six pans creux.
- Label Origine France Garantie : certification attestant qu'une part significative du processus de fabrication se déroule en France

Points forts

- Bras extra-long : le levier supplémentaire réduit l'effort physique requis pour atteindre le couple nécessaire notamment sur des visseries serrées ou oxydées
- Meilleur accès : la tête sphérique permet d'intervenir même dans des configurations où la clé ne peut s'aligner parfaitement avec la vis
- Finition phosphate noir : traitement protecteur qui allonge la durée de vie en milieu humide ou exposé
- Garantie à vie avec échange : la clé est remplacée en cas de défaillance
- Certification Origine France Garantie

Applications

La série 83S.L s'inscrit dans les contextes de maintenance industrielle et de montage mécanique où l'accès aux organes de fixation est limité par l'environnement de travail. Les secteurs concernés sont notamment : la maintenance de machines-outils et d'équipements de production automatisée, l'assemblage de structures métalliques ou de sous-ensembles mécaniques, l'entretien de véhicules industriels et d'engins de chantier, ainsi que l'installation et la maintenance d'équipements hydrauliques ou pneumatiques.

Informations techniques


Attributs
Empreintehex / allen
Taille empreinte3
Longueur124 mm
Finitionphosphate
3,61 HT
/ unité
4,33 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h