Embout dynamométrique Stahlwille 732A/10 1/2, Ouverture: 12,7 mm | Longueur: 17.5 mm | Fixation: 9 x 12
732a/10 Series A/F 9x12mm Ring Insert Tools
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stahlwille :732A/10 1/2
Rubix :K642-5270828
Fabricant :58621032
EAN :4018754035090
Documents
Détails articles : EMBOUT A ANNEAU OUVERTURE 1/2 9X12MM 732A/10
Fabriqué par Stahlwille dans ses propres installations de production allemandes. Outil d'insertion de bague pour les clés dynamométriques Stahlwille.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 12,7 mm |
|---|---|
| Fixation | 9 x 12 |
| Longueur | 17,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,65 € HT
/ unité
95,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


