Clé de serrage Gedore 62 P 15

62 P Clé à molette

Voir les informations techniques

Références

Gedore :62 P 15
Rubix :8965-5439934
Fabricant :6368430
EAN :4010886636848
CLE A MOLETTE, REGLABLE 15 PHOSPHATE, 62 P 15

Résumé technique

Ouverture43
Longueur380 mm
Typeclé à molette
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CLE A MOLETTE, REGLABLE 15 PHOSPHATE, 62 P 15


Clé réglable, extrémité ouverte 15" Conception industrielle robuste Tailles 6" - 18" = ISO 6787, mâchoire réglée à 15° Taille 24" = ISO 6787, mâchoire réglée à 22,5° Modèle suédois, rouleau avec filetage à gauche Acier au vanadium GEDORE 31CrV3 Finition phosphatée, têtes polies

Points forts

-Conception industrielle robuste
Modèle suédois, rouleau avec filetage à gauche
Acier au vanadium GEDORE 31CrV3
Finition phosphatée, têtes polies

Informations techniques


Attributs
Ouverture43
Longueur380 mm
Typeclé à molette
Finitionphosphate
109,50 € HT
/ unité
131,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours