Clé de serrage Facom 467.21SLS

467.SLS - Clés mixtes à cliquet métriques - SLS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :467.21SLS
Rubix :0139-5266751
EAN :3662424027963
CLE MIXTE A CLIQUET 21MM SLS 467.21SLS

Résumé technique

Ouverture21
Longueur287,8 mm
Typeclé à cliquet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE MIXTE A CLIQUET 21MM SLS 467.21SLS


La série 467.SLS de FACOM regroupe des clés mixtes à cliquet métriques, spécialement conçues pour les travaux en hauteur. Grâce à la solution d’attache SLS (Safety Locking System), ces outils garantissent une sécurité optimale en empêchant toute chute accidentelle lors des interventions.

Caractéristiques :
Chaque clé de cette gamme est équipée d’une solution d’attache par câble serti « glissant », choisie et testée par FACOM, qui préserve l’ergonomie et la maniabilité de l’outil. Le mécanisme à cliquet est compact, robuste et réversible par levier, ce qui facilite les interventions même dans des espaces exigus. Les têtes œil et fourche sont toutes deux inclinées à 15°, offrant ainsi une meilleure accessibilité et un confort de travail supérieur. Avec un angle de reprise de seulement 5° (6° pour les dimensions 8 et 9 mm), ces clés permettent un travail précis et efficace.

Spécifications :
• Solution d’attache : système SLS intégré avec câble serti « glissant »
• Mécanisme : cliquet compact et réversible par levier
• Tête œil : inclinée à 15°
• Tête fourche : inclinée à 15°
• Finition : chromée satinée

Normes :
• ISO 1711-1 : Spécifications générales pour clés et douilles
• ISO 21982 : Spécifications pour outils utilisés en hauteur avec systèmes de rétention
• ISO 691 : Dimensions et exigences générales pour clés et douilles

Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".

Points forts

• Sécurité maximale grâce au système d’attache SLS intégré
• Prévention des chutes accidentelles d’outils en hauteur
• Ergonomie préservée avec câble serti « glissant »
• Angle de reprise réduit pour plus de précision et d’efficacité
• Maniabilité améliorée grâce aux têtes inclinées à 15°
• Robustesse et durabilité du mécanisme à cliquet

Applications

Ces clés mixtes à cliquet sont destinées aux professionnels travaillant en hauteur, comme les techniciens de maintenance industrielle, les ouvriers du bâtiment, les équipes de chantiers pétroliers ou navals, ainsi que les spécialistes des infrastructures électriques et ferroviaires.

Informations techniques


Attributs
Ouverture21
Longueur287,8 mm
Typeclé à cliquet
Finitionsatin/chrome
59,02 HT
/ unité
70,82 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h