Clé de serrage Facom 440.6SLS

440.SLS - Clés mixtes métriques - SLS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :440.6SLS
Rubix :0139-5266698
EAN :3662424027529
CLE MIXTE OGV 6MM SLS 440.6SLS

Résumé technique

Ouverture6
Longueur115 mm
Typeclé mixte
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE MIXTE OGV 6MM SLS 440.6SLS


La gamme de clés mixtes métriques SLS Facom couvre les tailles de 6 mm à 34 mm et intègre un dispositif d'attache sécurisant les interventions en hauteur. Chaque référence associe une fourche inclinée à 15° et un œil 12 pans à profil OGV® pour un usage en hauteur.

Caractéristiques :
Cette gamme de clés mixtes propose une solution d'attache intégrée qui sécurise l'outil contre tout risque de chute accidentelle lors d'un travail en hauteur. Le câble serti dit « glissant », choisi et testé par le fabricant, préserve la prise en main et le geste habituel de l'utilisateur malgré la présence du dispositif d'attache.

Conçues pour les applications courantes, ces clés associent des performances mécaniques élevées à un encombrement réduit, respectant les standards utilisés dans le secteur aéronautique. La fourche, inclinée à 15° par rapport à l'axe du manche, ainsi que la géométrie de la liaison tête-manche, facilitent l'accès aux zones de serrage restreintes. L'œil, également incliné à 15°, cette fois-ci par rapport au plan du manche, bénéficie d'un dégagement étudié pour atteindre les vis montées en série ou encastrées. Le profil 12 pans OGV® de l'œil répartit l'effort de serrage sur les faces de l'écrou. La finition chromée satinée complète l'ensemble de la gamme.

Spécifications :
- Gamme : 440.SLS.
- Dimensions métriques disponibles : de 6 mm à 34 mm, sur 24 tailles.
- Longueur : de 115 mm (taille 6 mm) à 390 mm (taille 34 mm).
- Largeur de l'œil : de 10,00 mm à 48,90 mm selon la taille.
- Largeur de la fourche : de 14,10 mm à 72,00 mm selon la taille.
- Épaisseur de l'œil : de 6,00 mm à 19,00 mm selon la taille.
- Épaisseur de la fourche : de 3,80 mm à 13,00 mm selon la taille.
- Dégagement de l'œil (cote E) : de 3,10 mm à 12,80 mm selon la taille.
- Inclinaison de la fourche : 15° par rapport à l'axe du manche.
- Inclinaison de la tête œil : 15° par rapport au plan du manche.
- Profil de l'œil : 12 pans, OGV®.
- Finition : chromée satinée.
- Système d'attache : câble serti glissant, type SLS.

Normes :
- ISO 691 : cette norme fixe les ouvertures de clés et les tolérances dimensionnelles des embouts de serrage.
- ISO 1711-1 : elle définit les spécifications techniques des clés de serrage, notamment leur résistance mécanique.
- ISO 3318 : elle limite les largeurs maximales d'encombrement des têtes des clés à fourche et polygonales.
- ISO 7738 : elle encadre les longueurs hors tout et les épaisseurs maximales des têtes des clés mixtes de serrage.

Points forts

- Sécurisant : réduit le risque de chute d'objet en hauteur grâce au système d'attache intégré.
- Ergonomique : préserve le confort d'utilisation malgré la présence du câble d'attache, grâce à son montage serti glissant.
- Accessible : facilite l'accès aux vis difficiles d'atteinte grâce au dégagement étudié de l'œil.
- Protecteur : répartit l'effort de serrage sur l'écrou grâce au profil 12 pans OGV®.
- Compact : combine un encombrement réduit et des performances mécaniques élevées, conformément aux standards aéronautiques.

Applications

Cette gamme de clés mixtes 440.SLS s'adresse aux interventions en hauteur nécessitant une sécurisation de l'outillage contre les chutes, notamment sur les chantiers de montage, les structures métalliques ou les interventions sur nacelle. La géométrie compacte et les performances mécaniques élevées facilitent également son usage dans le secteur aéronautique, où l'encombrement des outils reste contraint par l'accès aux zones de maintenance. Plusieurs contextes d'utilisation se distinguent : maintenance industrielle sur lignes de production, montage et démontage mécanique en atelier, interventions sur échafaudages ou nacelles élévatrices, travaux en environnement à risque de chute d'objets.

Informations techniques


Attributs
Ouverture6
Longueur115 mm
Typeclé mixte
Finitionsatin/chrome
19,68 HT
/ unité
23,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours