Clé de serrage Facom 44.21X23SLS

44.SLS - Clés à fourches métriques - SLS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :44.21X23SLS
Rubix :0139-5266775
EAN :3662424029073
CLE A FOURCHE 21X23 MM SLS 44.21X23SLS

Résumé technique

Ouverture21x23
Longueur242 mm
Typeclé plate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE A FOURCHE 21X23 MM SLS 44.21X23SLS


44.SLS - Clés à fourches métriques - SLS
- Outil équipé d’une solution d’attache FACOM SLS qui sécurise contre tout risque de chute accidentelle.
- La solution câble serti « glissant », choisie et testée par FACOM, préserve l’ergonomie d’utilisation de l’outil.
- Clés à fourches = les fourches sont plus fines qu'une clé mixte standard pour une meilleure accessibilité en épaisseur. Exemples : étriers de frein, contre-écrous de flexibles hydrauliques.
- Têtes inclinées à 15°.
- Dimensions métriques : de 6 à 41 mm.
- Présentation : chromée satinée.

Informations techniques


Attributs
Ouverture21x23
Longueur242 mm
Typeclé plate
Finitionsatin/chrome
28,43 HT
/ unité
34,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours