Plateau support pour disque en fibre 3M 45091

3M™ Plateau de Support pour Disque Fibre

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :45091
Rubix :0069-0143534
Fabricant :7100002305
EAN :00051144450916
PLATEAU ROLOC DUR D.75 CAOUTCHOUC UE 5

Résumé technique

Documents

Détails articles : PLATEAU ROLOC DUR D.75 CAOUTCHOUC UE 5


Utilisez le plateau 3M™ Roloc™ pour sécuriser l'attache du disque Roloc et les produits Bristle. Nos plateaux se présentent dans différents diamètres et niveaux de dureté répondant aux exigences d'un grand nombre d'applications de meulage. La vis aligne le disque au lieu d'aligner les bords, ce qui permet de changer rapidement et facilement le disque. Ces plateaux polyvalents fonctionnent avec des forets, des ponceuses à disque, des meuleuses d'angle droit et des ponceuses rotatives.

Points forts

Le plateau offre une fixation sécurisée pour disques 3M™ Roloc™ ou produits Bristle
Plateaux de divers diamètres et niveaux de dureté
Fixation de disque rapide et facile avec la vis qui s'aligne sur le disque
Systèmes polyvalents fonctionnant avec des forets, des ponceuses à disque, des meuleuses d'angle droit et des ponceuses rotatives

Applications

Optimise les performances des disques Roloc™ ou Bristle

Informations techniques


Attributs
Diamètre76,2 mm
Typeplateau
244,65 € HT
/ 5 unités
293,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours