Bande sans fin abrasive 3M 704117

3M Cubitron II Bande Abrasive 984F

Voir les informations techniques

Références

3M :704117
Rubix :0069-0724035
Fabricant :7000060865
BANDE ABRASIVE 984F 60+ CUBITRON II GR 60+, 13MMX457MM

Résumé technique

Longueur457 mm
Largeur13 mm
Grain60
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BANDE ABRASIVE 984F 60+ CUBITRON II GR 60+, 13MMX457MM


La bande abrasive 3M 984F offre une performance révolutionnaire grâce au 3M Precision Shaped Grain (grain céramique calibré orienté) sur une support toile polyester poids YF. Cette bande très hautes performances est pourvue du traitement anti-échauffemen

Points forts

Le 3M Precision Shaped Grain se fracture continuellement en nouveaux grains tranchants qui coupent extrêmement rapidement, augmentant ainsi la productivité
-Très grande durée de vie, performances homogènes tout au long de la durée de vie.
-Bande très hautes performances grâce aux grains extrêmement durs et calibrés orientés en direction de la pièce travaillée.

Applications

La bande en toile 3M™ Cubitron™ II 984F convient aux applications à pression moyenne à élevée sur l’acier inoxydable, l’acier au carbone, les alliages cobalt-chrome et nickel. Les utilisations typiques comprennent le meulage des soudures, l’ébavurage et l’enlèvement localisé de matière avec des outils à bande compatibles.

Informations techniques


Attributs
Longueur457 mm
Largeur13 mm
Grain60
Applicationmeulage
238,00 € HT
/ 100 unités
285,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours