Lame pour scie à ruban Bahco 3853-34-1.1-3/4

3853 Sandflex® Top Fabricator

Voir les informations techniques

Références

Bahco :3853-34-1.1-3/4
Rubix :0034-0381530
EAN :7311518184094
RUBAN 3853 3800X34X1,1 3/4DTS

Résumé technique

Longueur3800 mm
Largeur34 mm
Epaisseur1,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RUBAN 3853 3800X34X1,1 3/4DTS


  • Pour la coupe de l'acier structurel, de tubes et de profilés
  • Denture HSS offrant une longue durée de vie
  • Forme de dent PF spéciale, réduit la coupe irrégulière, les dents abîmées, les vibrations, les pincements, et donc moins de lames cassées
  • Amélioration du nouveau bord de dent en acier rapide, offrant une plus grande dureté et une plus grande résistance pour assurer une longue durée de vie
  • Particulièrement bien adaptée pour la coupe d'onglet
  • Denture 5/8 dents au pouce disponible pour sciage de profilés à parois minces, à l´unité ou en bottes
  • Performance de coupe maximale grâce à la denture spécialement conçue
  • Longue durée de vie de l'outil grâce aux dents HSS spéciales
  • Bien adaptée pour la coupe d'onglet
  • Double denture participant au renforcement des dents, plus grande résistance des dents à l'usure et plus longue durée de vie
  • Disponible avec denture large pour acier structurel lourd, éliminant les pincements

Informations techniques


Attributs
Longueur3800 mm
Largeur34 mm
Epaisseur1,1 mm
Matière du corpsacier
41,44 HT
/ unité
49,73 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours