Raccord à compression - Tube à tube Mecaline 884734
RACCORD UNION DROITE - INOX 316
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :884734
Rubix :P600-2418296
EAN :3660338380914


Résumé technique
| Matière | inox 316 |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 12 mm |
| Diamètre de raccordement 2 | 12 mm |
Documents
Détails articles : UNION DROITE 12M
Les raccords de tubes d'instrumentation en acier inoxydable INOX 316, similaires et interchangeables avec les marques les plus connues (Swagelok, A-LOK Parker, HY-LOK).
Points forts
CERTIFICATION:✓ AMERICAN BUREAU OF SHIPPING✓ LLOYD'S REGISTER✓ KOREAN REGISTER OF SHIPPING✓ BUREAU VERITAS✓ DNV-GL✓ CHINA CLASSIFICATION SOCIETY✓ RMRS
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox 316 |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 12 mm |
| Diamètre de raccordement 2 | 12 mm |
| Température maxi | 649 °C |
| Pression de service | 20 bar |
| Type | raccord tube d'instrumentation |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,36 € HT
/ unité
54,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h