Clé de serrage Facom 34.16

34 - Clés à fourches "micromécanique" têtes inclinées à 15° et 75° métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :34.16
Rubix :0139-5000705
EAN :3148510981604
CLE FOURCHE MICRO 16MM 34.16

Résumé technique

Ouverture16
Longueur140 mm
Typeclé plate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE FOURCHE MICRO 16MM 34.16


La clé à fourches "micromécanique" à têtes inclinées FACOM 34 est un outil conçu pour répondre aux besoins des professionnels travaillant dans des environnements où la précision et l’accessibilité sont essentielles. Sa conception spécifique permet d'intervenir sur des écrous difficilement accessibles avec une clé standard.

Caractéristiques :
Les clés 34 se distinguent par leur tige courte et leurs têtes minces qui facilitent l’accès dans des zones confinées. L’inclinaison des têtes à 15° et 75° offre une grande polyvalence pour travailler sur des contre-écrous ou des écrous inaccessibles. La finition chrome satin assure confort, résistance à l’usure et durabilité dans le temps.

Spécifications :
• Tiges courtes et têtes minces pour un maximum de maniabilité
• Double décalage des têtes : 15° et 75°
• Finition : chrome satin

Normes :
• ISO 3318 : exigences relatives aux clés à fourches et outils similaires, en termes de dimensions et performances.
• ISO 691 : dimensions et tolérances applicables aux outils de serrage, assurant compatibilité et sécurité.

Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM voyage dans les mains des utilisateurs, dans les usines, les garages, les ateliers, les camions, sur les chantiers, de génération en génération. L'histoire de FACOM est intimement liée aux grandes avancées industrielles du XXe siècle, accompagnant l'essor de secteurs clés tels que l'automobile, le rail, l'aviation, l'aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le progrès médical, les hautes technologies, les sports extrêmes, les monuments et les grands chantiers. De la modeste clé à molette des débuts aux milliers de références et innovations proposées aujourd'hui, FACOM est devenue la marque leader de l'outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission originelle, la marque œuvre chaque jour à mieux servir les professionnels, renforcer leurs performances et améliorer la qualité de leur travail quotidien.

Points forts

• Accès facilité aux zones confinées
• Tiges courtes et têtes minces pour une meilleure précision
• Double inclinaison (15° et 75°) pour un travail polyvalent
• Double dimension par clé réduisant le nombre d’outils

Applications

Ces clés à fourches micromécaniques sont idéales pour les travaux de maintenance et de montage en environnements restreints. Elles conviennent parfaitement aux secteurs de l’automobile, de l’industrie de précision, de l’aéronautique et des hautes technologies. Leur conception permet d’intervenir efficacement sur des écrous inaccessibles avec des clés standards, en assurant rapidité et sécurité d’exécution.

Informations techniques


Attributs
Ouverture16
Longueur140 mm
Typeclé plate
Finitionsatin/chrome
18,14 HT
/ unité
21,77 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h