Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1370-040A1-SM 1210
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1370-040A1-SM 1210
Rubix :0033-0737859
Fabricant :7782478
EAN :7323224681408


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 13,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 107 mm |
| Longueur de coupe | 104,71 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860
CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 13,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 107 mm |
| Longueur de coupe | 104,71 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | altin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 2,963504 |
| Angle d'hélice | 28,7 ° |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | alliages de titane |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
625,89 € HT
/ unité
751,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours