Foret hélicoïdal Facom 222A.T13

222A.T - Forets taillés

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :222A.T13
Rubix :0139-5005003
EAN :3148511506905
FORET TAILLE HSS DIAM 13 MM - 222A.T13 - (UC5)

Résumé technique

Diamètre de perçage13 mm
Longueur totale152 mm
Type de tigecylindrique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET TAILLE HSS DIAM 13 MM - 222A.T13 - (UC5)


222A.T - Forets taillés. Poids : 0,006 kg.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage13 mm
Longueur totale152 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338 / iso 235
Sens de la coupedroite
Matière à usinerpour acier jusqu'à 800mpa, acier inoxydable, fonte grise, alliage d'aluminium.
Matériau de coupehss
Diamètre queue13 mm
30,26 € HT
/ unité
36,31 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h