Vé Facom 1202, Champ d'application, minimum: 30 mm | Champ d'application, maximum: 60 mm | Matière des vés: Acier
1202.00 - Paires de vés en acier - 20 microns
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :1202
Rubix :0139-5008620
EAN :3148512256601




Résumé technique
| Type | paires de vés en acier - 20 microns |
|---|---|
| Matière des vés | acier |
Documents
Détails articles : VES ACIER 20 MICRONS (LA PAIRE) 1202.00
1202.00 - Paires de vés en acier - 20 microns
- Paire de vés à 4 entailles 90°.
- Vés appariés, n° d'identification frappé sur la face supérieure. Norme ISO 8512-1, DIN 876
- Paire de vés à 4 entailles 90°.
- Vés appariés, n° d'identification frappé sur la face supérieure. Norme ISO 8512-1, DIN 876
Points forts
Paire de vés en acier
20 microns
Dimensions entailles (mm): 20x30x40x50
Poids (kg): 2,808
Norme: ISO 8512-1, DIN 876
Paire de vés à 4 entailles 90°. Vés appariés, n° d'identification frappé sur la face supérieure.
20 microns
Dimensions entailles (mm): 20x30x40x50
Poids (kg): 2,808
Norme: ISO 8512-1, DIN 876
Paire de vés à 4 entailles 90°. Vés appariés, n° d'identification frappé sur la face supérieure.
Informations techniques
Attributs
| Type | paires de vés en acier - 20 microns |
|---|---|
| Matière des vés | acier |
| Poids | 7,371 kg |
| Tolérance | 20 mm |
| Champ d'application, minimum | 30 mm |
| Champ d'application, maximum | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
407,87 € HT
/ paire
489,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours