Adhésif antidérapant : éliminez les risques de chute

Adhésifs antidérapants industriels

L'adhésif antidérapant est un revêtement de sécurité auto-adhésif conçu pour réduire le coefficient de friction sur les surfaces glissantes en milieu industriel. Posé sur un sol, un nez de marche, une rampe ou un véhicule, il limite immédiatement le risque de chute de plain-pied, première cause d'accident du travail avec arrêt en France selon les données de l'Assurance Maladie. Rubix, fournisseur de bande adhésive antidérapante répondant aux exigences de la norme DIN 51130 et aux contraintes d'usage des sites de production.

Besoin d'adhésifs antidérapants ou d'un adhésif personnalisée ?

Nos experts en adhésifs vous orientent vers l'adhésif le plus pertinent pour votre site et vos exigences.

1 Partie 1

À quoi sert un adhésif antidérapant industriel

Bande adhésive antidérapante noire et jaune posée sur un nez de marche d'escalier industriel

Un ruban adhésif antidérapant, est un complexe de trois couches techniques : un support souple en PVC, polypropylène, aluminium ou caoutchouc, une couche de minéraux abrasifs (oxyde d'aluminium, carbure de silicium ou grains de quartz) fixés par un liant polymère, et une masse adhésive acrylique sensible à la pression. Cette construction multiplie la surface de contact avec la semelle et augmente mécaniquement la résistance au glissement. Voir les produits

  • Sécurisation immédiate des zones glissantes sans arrêt de production
  • Délimitation visuelle des zones à risque et des cheminements piétons
  • Conformité aux exigences de prévention du Code du travail (article R4224 17)
  • Pose à froid, sans primaire pour la plupart des supports lisses non poreux

Les principaux types d'adhésif antidérapant

Le choix d'un ruban adhésif antidérapant dépend du support, de la fréquentation et du contexte d'usage (intérieur sec, environnement humide, exposition aux UV ou aux hydrocarbures). Chaque famille répond à un usage précis.

Cas d'usage adressés

  • - Contre marche adhésif pour le contraste visuel des paliers
  • - Bande adhésive antidérapante pour escalier intérieur ou extérieur
  • - Marquage adhésif antidérapant des rampes et passerelles
  • - Adhésif antidérapant bateau pour ponts, échelles, ...

Limites à anticiper

  • - Les supports poreux (béton brut, bois non traité) exigent un primaire
  • - Les surfaces humides en permanence réduisent la durée de vie
  • - La présence d'hydrocarbures peut altérer la masse adhésive acrylique
  • - Un revêtement antidérapant adhésif doit être renouvelé selon l'usure

Le réflexe expert

Sur un escalier industriel, un adhésif sol antidérapant se pose à 5 ou 10 mm en retrait du bord de la marche. Cette règle, recommandée par les fabricants, évite le décollement prématuré des adhésifs antidérapants sous l'effet répété des passages.

2 Partie 2

Normes, classement R et certifications

Tapis anti-dérapant jaune haute visibilité avec surface diamant

En France, l'évaluation d'un adhésif antidérapant repose principalement sur la norme allemande DIN 51130, devenue référence européenne de fait. Elle classe les revêtements de R9 à R13 en fonction de l'angle d'inclinaison à partir duquel un opérateur chaussé de chaussures de sécurité commence à glisser sur un plan huilé.

Cette norme est complétée par la DIN 51097, qui mesure la résistance pieds nus (classes A, B et C) pour les zones humides comme les vestiaires, les douches et les abords de piscines.

📋 Focus Norme : DIN 51130 (Classement R)

La DIN 51130 attribue une classe en fonction de l'angle critique mesuré sur le plan incliné. Plus l'indice R est élevé, plus le revêtement antidérapant adhésif convient à des zones à risque fort.

Classe RAngle critiqueAdhérenceZone d'usage
R93 à 10°NormaleHalls, bureaux, zones sèches
R1010 à 19°MoyenneAteliers, sanitaires, garages
R1119 à 27°ÉlevéeZones de transit humides, laveries
R1227 à 35°ForteCuisines collectives, agroalimentaire
R13Supérieur à 35°Très forteAbattoirs, zones huileuses, extérieur

Exemple terrain : Pour une ligne de conditionnement agroalimentaire avec présence de graisse, on visera un adhésif sol antidérapant classé R12 ou R13. Pour un escalier de bureaux, un classement R10 est suffisant.

Applications industrielles : agroalimentaire, métallurgie, logistique, pharmaceutique, BTP, transport maritime et fluvial, automobile.

Les certifications complémentaires

Au-delà du classement R, certains contextes industriels imposent des certifications supplémentaires sur la résistance au feu, l'aptitude au contact alimentaire ou la visibilité en cas d'évacuation.

DIN 51130 Plan incliné chaussé
Norme allemande de référence pour le classement R9 à R13 de la résistance à la glissance en zones de travail avec chaussures.
DIN 51097 Plan incliné pieds nus
Classement A, B, C pour les zones humides utilisées pieds nus. Indispensable pour les vestiaires et douches collectives.
EN 13501-1 Réaction au feu
Classement européen de la réaction au feu des produits de construction et revêtements de sol (de A1 à F).
DIN 67510 Photoluminescence
Norme allemande qui qualifie les performances des produits photoluminescents pour la signalisation des cheminements d'évacuation.
BS 7976-2 Pendulum Test (PTV)
Méthode du pendule mesurant la valeur PTV. PTV supérieur à 36 = faible risque de glissade en conditions humides.
3 Partie 3

Rubix, fournisseur d'adhésifs antidérapants

Sélection de 6 références marquées Gripeur®, 3M, Tesa et GISS, couvrant tous les besoins du marquage adhésif antidérapant industriel : noir, jaune, jaune et noir signalisation, transparent et photoluminescent.

Plus de 35 références de rubans antidérapants

Notre catalogue produits compte plusieurs marques partenaires de renommées pour les adhésifs antidérapants industriel : Gripeur®, 3M, Tesa, GISS, Rocol, ou encore Brady.

Voir tous les produits
4 Partie 4

Au delà de la bande : nez de marche et tapis antidérapants

Le marquage adhésif antidérapant ne couvre pas tous les cas d'usage. Sur certaines marches très sollicitées ou sur des postes de travail debout, les profilés rigides et les tapis caoutchouc offrent une durabilité supérieure. Voici deux solutions GISS souvent retenues en complément.

Nez de marche anti glisse jaune GISS en carbure de silicium pour escalier industriel

Nez de marche anti glisse jaune GISS

Profilé rigide en carbure de silicium qui limite les risques de glissade tout en signalant la présence des marches. Glissade testée R13 selon BS 7976 2, avec PTV 79 en conditions sèches et PTV 73 en conditions humides. Résistance au feu testée selon EN 9239 1. Usage intérieur ou extérieur, longueur 1 m, hauteur 55 mm, largeur 55 mm. Pose à coller avec un adhésif adapté.

Voir le nez de marche
Tapis sol antidérapant rainuré G MAT RIB GISS en caoutchouc naturel pour poste de travail industriel

Tapis sol antidérapant G MAT RIB GISS

Revêtement de sol rainuré en caoutchouc naturel, épaisseur 3 mm. Antidérapant et résistant, il apporte une bonne isolation sur bétons froids et assure une isolation acoustique. Pensé pour les usages industriels autour des plans de travail, postes statiques et passerelles. Une alternative durable aux solutions adhésives sur les zones très fréquentées.

Voir le tapis

Comparatif des trois solutions antidérapantes

Synthèse rapide pour orienter votre choix entre bandelette antidérapante adhésive, profilé rigide et tapis caoutchouc.

CritèreBande adhésive antidérapanteNez de marche rigideTapis caoutchouc
Vitesse de poseImmédiate, à froidPose collée, plusieurs heures de séchageDéroulage immédiat
Durée de vie typique1 à 3 ans selon trafic5 ans et plus1 an et plus selon usage
Coût initialFaible au mètre linéaireModéréModéré à élevé selon la surface
Adapté aux fortes contraintesOui sur supports lisses non poreuxOui, y compris zones très fréquentéesOui pour postes statiques
Application idéaleMarches, rampes, signalisation au solEscaliers principaux ERPZones de production debout, passerelles, soudeurs
Une approche combinée est souvent la plus efficace : bande adhésive antidérapante extérieur sur les zones à risque temporaire, nez de marche rigide sur les escaliers principaux, et bande antidérapante tapis caoutchouc sur les postes de travail statiques.

FAQ adhésifs antidérapants

Comment coller des bandes antidérapantes adhésives transparentes ? Populaire

La pose d'un adhésif antidérapant transparent suit un protocole précis. Le support doit être dur, lisse, sec, propre, non écaillé, non poreux et exempt de graisse ou d'huile. Sur un escalier en bois traité, en métal ou en pierre lisse, suivez ces étapes :

  • - Mesurez la longueur utile et découpez la bande à l'aide d'un cutter, en arrondissant les coins. Cette précaution évite un décollement prématuré sous l'effet du frottement.
  • - Nettoyez la surface à l'alcool isopropylique ou avec un dégraissant industriel. Laissez le solvant s'évaporer complètement, généralement entre 5 et 10 minutes selon la température.
  • - Sur un escalier, positionnez la bande à 5 ou 10 mm en retrait du nez de marche. Cette zone tampon prévient l'usure mécanique de l'arête de la bandelette antidérapante.
  • - Retirez progressivement le liner siliconé au dos du ruban, puis appuyez la bande à la main d'un seul mouvement continu pour chasser les bulles d'air.
  • - Marouflez avec un rouleau presseur ou la paume sur toute la longueur et la largeur. Cette pression active la masse adhésive acrylique sensible à la pression et maximise l'adhérence finale.

Points de vigilance pour un adhésif antidérapant transparent : ne pas utiliser de primaire d'accrochage, qui ferait apparaître la couche translucide. Le primaire est réservé aux supports poreux comme le béton brut ou le bois non traité, et dans ce cas on utilisera plutôt une bande rugueuse opaque. En zone humide, scellez le pourtour des pièces collées avec un joint silicone neutre.

Quel classement R choisir pour un escalier industriel ?

Le choix dépend du contexte d'usage de l'escalier :

  • - Escalier de bureaux ou hall sec : classement R9 ou R10 suffisant
  • - Escalier d'atelier mécanique, garage : R10 ou R11
  • - Escalier en environnement agroalimentaire avec présence de graisse : R12 ou R13
  • - Escalier extérieur exposé à la pluie, au gel ou à la neige : R12 ou R13

Un ruban adhésif antidérapant 3M ou Gripeur en grain abrasif standard couvre la plupart des besoins industriels jusqu'à R13. Pour les zones soumises à des chutes pieds nus comme un vestiaire collectif, complétez avec un classement DIN 51097 (classes A, B ou C).

Quelle différence entre adhésif antidérapant caoutchouc et adhésif PVC à grains d'oxyde d'aluminium ?

Les deux constructions répondent à des besoins distincts :

  • - L'adhésif PVC à grains d'oxyde d'aluminium (références Gripeur ANTIDER ou 3M Safety Walk série 600) offre une abrasion très élevée, parfaite pour les zones de circulation chaussées intensives.
  • - L'adhésif antidérapant caoutchouc, plus souple, convient mieux aux zones où l'on circule pieds nus ou en chaussons (vestiaires, bords de piscine, douches collectives) car il ménage le tissu cutané.

Pour un atelier industriel à fort trafic et présence d'huile, privilégiez le complexe PVC plus oxyde d'aluminium. Pour les zones à pieds nus, un caoutchouc nervuré ou un tapis G MAT GISS sera plus adapté.

Un adhésif antidérapant bateau peut il être utilisé en intérieur ?

Oui. Les rubans pensés pour un usage marin, comme les références G STEP GISS ou les bandes 3M Safety Walk série 600, sont conçus pour résister à l'eau salée, aux UV et aux variations thermiques. Ces caractéristiques les rendent largement adaptés aux environnements industriels intérieurs, y compris ceux exposés aux nettoyages à haute pression.

L'inverse n'est pas vrai : un ruban d'intérieur n'aura pas la même résistance au sel et aux UV qu'un produit marin certifié.

Comment retirer un ancien marquage adhésif antidérapant ?

Pour retirer une bande adhésive antidérapante usagée sans abîmer le support :

  • - Chauffez légèrement la bande au décapeur thermique à basse température pour ramollir la masse acrylique.
  • - Soulevez un coin avec un grattoir à lame métallique, puis tirez lentement à 45 degrés en continuant à chauffer la zone à décoller.
  • - Éliminez les résidus de colle avec un nettoyant adhésif citrus ou un décapant de colle spécifique. Évitez les solvants forts qui risquent d'attaquer la peinture ou le vernis du support.
  • - Dégraissez, séchez puis posez la nouvelle bande sur une surface vierge.
6 Contact

Besoin d'adhésifs antidérapants ou d'un adhésif transformé ?

Nos experts en adhésifs industriels analysent votre site, vos flux et vos contraintes pour vous proposer la solution la plus adaptée. Profitez également de nos services de transformation et personnalisation de rubans adhésifs. Complètez le formulaire ci-dessous pour contacter un expert ou envoyez-nous un email en cliquant ici.